Intersil ライントランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 仕様トランスミッタ数:1 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:10 、 レシーバ数:1 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 データレート:28Mbps 、 トランシーバ数:1 、 インターフェース規格:RS-422, RS-485 、 トランスミッタ信号タイプ:差動 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1ライン当たりのドライバ数:256 、 RS-485ラインドライバ / レシーバ、Intersil. Intersilの半二重及び全二重RS-485トランシーバを使用して、長いツイストペアケーブルで信頼性の高いデータ伝送アプリケーションを実現できます。さまざまな速度を用意しています。 注文コード49280334 品番ISL3176EIUZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量42種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランスミッタ数:1 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:10 、 レシーバ数:1 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 データレート:28Mbps 、 トランシーバ数:1 、 インターフェース規格:RS-422, RS-485 、 トランスミッタ信号タイプ:差動 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1ライン当たりのドライバ数:256 、 RS-485ラインドライバ / レシーバ、Intersil. Intersilの半二重及び全二重RS-485トランシーバを使用して、長いツイストペアケーブルで信頼性の高いデータ伝送アプリケーションを実現できます。さまざまな速度を用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする