曜日別特売
STRS-50 STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 49280341

 

STRS-50 STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 49280341
STRS-50 STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 49280341
STRS-50 STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 49280341

STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(ジョイントナット)SUS303、(ローラチェーンボルト)SUS303、(ナット)SUS303注文コード49280341品番STRS-50
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途チェーン張り調整などの用途に寸法A(mm)16寸法F(mm)7.5寸法H1(mm)6寸法d(mm)5.2寸法sw(mm)17材質(ジョイントナット)SUS303、(ローラチェーンボルト)SUS303、(ナット)SUS303寸法(mm)(min.L)135×(min.P)120質量(g)215タイプローラチェーン専用呼び番号(適用ローラチェーン)50
注意
両側のローラチェーンボルトSRC、SRCSのねじ嵌め合い長さを同一にして使用してください。
ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする