曜日別特売
ISL3280EFHZ-T7A Intersil ライントランシーバ INTERSIL 49280605

Intersil ライントランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(250個)仕様トランスミッタ数:0 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:5 、 レシーバ数:1 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 データレート:20Mbps 、 インターフェース規格:RS-422, RS-485 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 寸法:3 x 1.7 x 1.3mm 、 RS-485ラインドライバ / レシーバ、Intersil. Intersilの半二重及び全二重RS-485トランシーバを使用して、長いツイストペアケーブルで信頼性の高いデータ伝送アプリケーションを実現できます。さまざまな速度を用意しています。注文コード49280605品番ISL3280EFHZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様トランスミッタ数:0 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:5 、 レシーバ数:1 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 データレート:20Mbps 、 インターフェース規格:RS-422, RS-485 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 寸法:3 x 1.7 x 1.3mm 、 RS-485ラインドライバ / レシーバ、Intersil. Intersilの半二重及び全二重RS-485トランシーバを使用して、長いツイストペアケーブルで信頼性の高いデータ伝送アプリケーションを実現できます。さまざまな速度を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする