内容量1リール(250個)
仕様トランスミッタ数:0 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 レシーバ数:1 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 データレート:20Mbps 、 インターフェース規格:RS-422, RS-485 、 レシーバ信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1ライン当たりのレシーバ数:256 、 RS-485ラインドライバ / レシーバ、Intersil. Intersilの半二重及び全二重RS-485トランシーバを使用して、長いツイストペアケーブルで信頼性の高いデータ伝送アプリケーションを実現できます。さまざまな速度を用意しています。
注文コード49280623
品番ISL3281EIHZ-T7A