INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49280693
品番
ISL21080DIH309Z-TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.2 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●出力電流 Max:±7mA●入力電圧 Max:5.5 V●出力電圧 Max:0.9 V●ピン数:3●ラインレギュレーション:350 μV/V●ロードレギュレーション:350 μV/mA●寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm●長さ:2.92mm●電圧リファレンス、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応