仕様公称電圧 :1.024V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±0.2 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シリーズ 、 出力電流 Max:25mA 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電圧 Max:1.024 V 、 ピン数:3 、 ラインレギュレーション:100 μV/V 、 ロードレギュレーション:110 μV/mA 、 寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 電圧リファレンス、IntersilRoHS指令(10物質対応)対応