INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1リール(250個)
注文コード
49280736
品番
ISL21080CIH315Z-T7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
公称電圧 :1.5V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.2 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●出力電流 Max:±7mA●入力電圧 Max:5.5 V●出力電圧 Max:1.5 V●ピン数:3●ラインレギュレーション:350 μV/V●ロードレギュレーション:350 μV/mA●寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm●高さ:0.95mm●電圧リファレンス、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応