NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SUS ウレタン付ストッパスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49280743
品番
SUS-M10-50
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法T(mm)
6
寸法d(mm)
6.9
寸法B(mm)
17
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
5.5
寸法E(mm)
8.3
寸法t(mm)
4
寸法B1(mm)
5
M
M10