INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
注文コード
49280745
品番
ISL21010CFH315Z-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :1.5V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.2 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●出力電流 Max:25mA●入力電圧 Max:5.5 V●出力電圧 Max:1.5 V●ピン数:3●ラインレギュレーション:100 μV/V●ロードレギュレーション:110 μV/mA●寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm●長さ:2.92mm●電圧リファレンス、Intersil