INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49280754
品番
ISL60002BIH330Z-TK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :3V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±0.03 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シリーズ 、 出力電流 Max:7mA 、 入力電圧 Max:6.5 V 、 ピン数:3 、 ラインレギュレーション:250 μV/V 、 ロードレギュレーション:150 μV/mA 、 寸法:3.04 x 1.4 x 0.94mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 電圧リファレンス、Intersil