INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49280763
品番
ISL60002BIH330Z-TK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :3V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.03 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●出力電流 Max:7mA●入力電圧 Max:6.5 V●ピン数:3●ラインレギュレーション:250 μV/V●ロードレギュレーション:150 μV/mA●寸法:3.04 x 1.4 x 0.94mm●幅:1.4mm●電圧リファレンス、Intersil