仕様電源タイプ:デュアル, シングル 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V 、 ピン数:14 、 標準デュアル供給電圧:±1.25 → ±2.75V 、 レール to レール:レール to レール入力/出力 、 最大入力オフセット電圧:10μV 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 最小CMRR:80dB 、 標準ゲインバンド幅積:3MHz 、 最大供給電流:3.5 mA 、 高さ:0.9mm 、 計装アンプ、Intersil. この計装アンプICは、2つの入力信号電圧の差を増幅すると同時に、両入力に共通の信号はすべて拒否します。ノイズの多い環境や大きなコモンモード信号(AC電源周波数)が存在する環境でもDCの精度とゲインの確度は維持されます。