Intersil 計装アンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49280797 品番ISL28633FVZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源タイプ:デュアル, シングル 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.5 → 5.5 V 、 ピン数:14 、 標準デュアル供給電圧:±1.25 → ±2.75V 、 レール to レール:レール to レール入力/出力 、 最大入力オフセット電圧:10μV 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 最小CMRR:80dB 、 標準ゲインバンド幅積:3MHz 、 最大供給電流:3.6 mA 、 幅:4.4mm 、 計装アンプ、Intersil. この計装アンプICは、2つの入力信号電圧の差を増幅すると同時に、両入力に共通の信号はすべて拒否します。ノイズの多い環境や大きなコモンモード信号(AC電源周波数)が存在する環境でもDCの精度とゲインの確度は維持されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする