内容量1リール(250個)
仕様レギュレータ機能:バックブースト●出力電流 Max:2.1A●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:WLCSP●ピン数:20●出力タイプ:固定●最大スイッチング周波数:2.9 MHz●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:2.15 x 1.74 x 0.3mm●高さ:0.3mm●出力電圧 Max:3.3 V●バック-ブーストスイッチングレギュレータ. Intersil内蔵スイッチングレギュレータシリーズは、ステップアップ(ブースト)又はステップダウン(バック)モードで動作できます。
注文コード49280964
品番ISL91127IINZ-T7A