NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
SUS ウレタン付ストッパスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49281005
品番
SUS-M8-45
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法T(mm)
5
寸法d(mm)
5.1
寸法B(mm)
13
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
5.5
寸法E(mm)
6.5
寸法t(mm)
4
寸法B1(mm)
4
M
M8