内容量1袋(2個)
仕様レギュレータ機能:バックブースト●出力電流 Max:2A●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:WLCSP●ピン数:15●出力タイプ:固定●最大スイッチング周波数:2.75 MHz●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:2.15 x 1.51 x 0.3mm●高さ:0.3mm●幅:1.51mm●バック-ブーストスイッチングレギュレータ. Intersil内蔵スイッチングレギュレータシリーズは、ステップアップ(ブースト)又はステップダウン(バック)モードで動作できます。
注文コード49281016
品番ISL91107IINZ-T7A