内容量1袋(5個)
仕様レギュレータ機能:バックブースト●出力電流 Max:800mA●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:WLCSP●ピン数:9●出力タイプ:可変●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:1.41 x 1.41 x 0.3mm●高さ:0.3mm●入力電圧 Min:1.8 V●バック-ブーストスイッチングレギュレータ. Intersil内蔵スイッチングレギュレータシリーズは、ステップアップ(ブースト)又はステップダウン(バック)モードで動作できます。
注文コード49281077
品番ISL9120IIAZ-T7A