ISL9120IINZ-T7A Intersil 昇降圧 バックブーストレギュレータ INTERSIL 49281104

Intersil 昇降圧 バックブーストレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 仕様レギュレータ機能:バックブースト●出力電流 Max:800mA●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:WLCSP●ピン数:9●出力タイプ:固定●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:1.41 x 1.41 x 0.3mm●高さ:0.3mm●入力電圧 Max:5.5 V●バック-ブーストスイッチングレギュレータ. Intersil内蔵スイッチングレギュレータシリーズは、ステップアップ(ブースト)又はステップダウン(バック)モードで動作できます。 注文コード49281104 品番ISL9120IINZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様レギュレータ機能:バックブースト●出力電流 Max:800mA●出力数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:WLCSP●ピン数:9●出力タイプ:固定●スイッチングレギュレータ:あり●寸法:1.41 x 1.41 x 0.3mm●高さ:0.3mm●入力電圧 Max:5.5 V●バック-ブーストスイッチングレギュレータ. Intersil内蔵スイッチングレギュレータシリーズは、ステップアップ(ブースト)又はステップダウン(バック)モードで動作できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする