INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 精密電圧リファレンスIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
公称電圧 :1.024V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.5 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●入力電圧 Max:5.5 V●出力電圧 Max:1.024 V●ピン数:3●寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm●高さ:0.95mm●電圧リファレンス、Intersil
注文コード
49281156
品番
ISL60002DIH310Z-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :1.024V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.5 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●入力電圧 Max:5.5 V●出力電圧 Max:1.024 V●ピン数:3●寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm●高さ:0.95mm●電圧リファレンス、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応