曜日別特売
ISL60002DIH326Z-TK Intersil 精密電圧リファレンスIC INTERSIL 49281199

Intersil 精密電圧リファレンスIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様公称電圧 :2.6V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.2 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●入力電圧 Max:5.5 V●出力電圧 Max:2.6 V●ピン数:3●ラインレギュレーション:350 μV/V●ロードレギュレーション:250 μV/mA●寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm●長さ:2.92mm●電圧リファレンス、Intersil注文コード49281199品番ISL60002DIH326Z-TK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様公称電圧 :2.6V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.2 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●入力電圧 Max:5.5 V●出力電圧 Max:2.6 V●ピン数:3●ラインレギュレーション:350 μV/V●ロードレギュレーション:250 μV/mA●寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm●長さ:2.92mm●電圧リファレンス、IntersilRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする