INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 精密電圧リファレンスIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
公称電圧 :3.3V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±0.03 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シリーズ 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:3 、 寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 電圧リファレンス、Intersil
注文コード
49281208
品番
ISL60002BAH333Z-T7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :3.3V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±0.03 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シリーズ 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 出力電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:3 、 寸法:2.92 x 1.3 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 電圧リファレンス、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応