INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49281253
品番
ISL80505IRAJZ-T7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:0.8 → 5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.8 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:5.7mA 、 精度:±1.8% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応