INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
注文コード
49281269
品番
ISL80505IRAJZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:0.8 → 5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.8 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:5.7mA 、 精度:±1.8% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応