仕様電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 最小CMRR:110dB 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 最大供給電流:0.7 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:16 、 寸法:3 x 3 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:3mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 デジタル電力モニタ、Intersil. デジタル電力モニタは、双方向のハイサイド及びローサイドのデジタル電流検出機能、及び電圧監視機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応