Intersil 電源モニタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49281296 品番ISL28023FR12Z-T7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 最小CMRR:136dB 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 最大供給電流:1.24 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:24 、 寸法:4 x 4 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:4mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 デジタル電力モニタ、Intersil. デジタル電力モニタは、双方向のハイサイド及びローサイドのデジタル電流検出機能、及び電圧監視機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする