Intersil 同期式 降圧 コンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 注文コード49281375 品番ISL85410FRZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:34 V 、 レギュレータ機能:シンクロナスバックコントローラ 、 出力電圧 Min:0.6 V 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:12 、 パッケージタイプ:DFN 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ステップダウンスイッチングレギュレータ. Intersilの内蔵ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)製品です。FETを内蔵し、150 mA〜8 Aの定格電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする