仕様出力電流 Max:500mA●出力電圧 Max:34 V●レギュレータ機能:シンクロナスバックコントローラ●出力電圧 Min:0.6 V●入力電圧 Min:3 V●入力電圧 Max:36 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:12●パッケージタイプ:DFN●スイッチングレギュレータ:あり●長さ:4mm●ステップダウンスイッチングレギュレータ. Intersilの内蔵ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)製品です。FETを内蔵し、150 mA〜8 Aの定格電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応