INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil デジタルポテンショメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(95個)
注文コード
49281445
品番
X9118TV14IZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-2ワイヤー●抵抗値:100kΩ●ポジション数:1024●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:不揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●電源タイプ:デュアル●標準デュアル供給電圧:±5V●寸法:5.05 x 4.5 x 1.05mm●高さ:1.05mm●長さ:5.05mm●デジタルポテンショメータ、Intersil