ISL22316WFU10Z Intersil デジタルポテンショメータ INTERSIL 49281463

Intersil デジタルポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード49281463 品番ISL22316WFU10Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-I2C 、 抵抗値:10kΩ 、 ポジション数:128 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:不揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V 、 寸法:3.05 x 3.05 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 デジタルポテンショメータ、Intersil

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする