INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil デジタルポテンショメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49281479
品番
ISL22316WFU10Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-I2C 、 抵抗値:10kΩ 、 ポジション数:128 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:不揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V 、 寸法:3.05 x 3.05 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 デジタルポテンショメータ、Intersil