INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil デジタルポテンショメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49281488
品番
X95840WV20IZ-2.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-I2C●抵抗値:10kΩ●ポジション数:256●メモリタイプ:不揮発性●1パッケージ当たりのポット数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●幅:4.4mm●デジタルポテンショメータ、Intersil
RoHS指令(10物質対応)
対応