INTERSIL
INTERSILの 電子部品(オンボード)
INTERSILの 能動部品
INTERSILの ディスクリート
Intersil デジタルポテンショメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49281506
品番
X9241AYVIZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コントロールインターフェイス:シリアル-2ワイヤー●抵抗値:2kΩ●ポジション数:64●メモリタイプ:不揮発性●1パッケージ当たりのポット数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:5 V●寸法:6.5 x 4.4 x 0.9mm●高さ:0.9mm●幅:4.4mm●デジタルポテンショメータ、Intersil