NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
IOコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49281813
品番
PCF8584T/2,512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●高さ:2.45mm●長さ:13mm●幅:7.6mm●シリアルI/Oペリフェラル、NXP
RoHS指令(10物質対応)
対応