ZILOG
ZILOGの 電子部品(オンボード)
ZILOGの 能動部品
ZILOGの ディスクリート
IOコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49281899
品番
Z85C3010PSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:40 、 寸法:52.58 x 14.22 x 3.94mm 、 高さ:3.94mm 、 長さ:52.58mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 シリアルI/Oペリフェラル、Zilog
RoHS指令(10物質対応)
対応