ZILOG
ZILOGの 電子部品(オンボード)
ZILOGの 能動部品
ZILOGの ディスクリート
IOコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
49281917
品番
Z85C3016VSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:44 、 寸法:16.66 x 16.66 x 3.86mm 、 高さ:3.86mm 、 長さ:16.66mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 シリアルI/Oペリフェラル、Zilog
RoHS指令(10物質対応)
対応