ZILOG
ZILOGの 電子部品(オンボード)
ZILOGの 能動部品
ZILOGの ディスクリート
IOコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49281944
品番
Z0853006PSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●寸法:52.58 x 14.22 x 3.94mm●高さ:3.94mm●長さ:52.58mm●動作供給電圧 Max:5.25 V●動作供給電圧 Min:4.75 V●シリアルI/Oペリフェラル、Zilog
RoHS指令(10物質対応)
対応