CJ2XL16-145Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49283167 CJ2XL16-145Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49283167

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)145 注文コード49283167 品番CJ2XL16-145Z
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・クッションなど134種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)145 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする