IQD 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:シリンダ 、 ピン数:4 、 長さ:8.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:2.5mm 、 寸法:8.7 x 3.7 x 2.5mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/yr @ 25 ℃ 、 発振モード:基本波 、 85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き 注文コード49283518 品番LFXTAL003000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様・内容量など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:シリンダ 、 ピン数:4 、 長さ:8.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:2.5mm 、 寸法:8.7 x 3.7 x 2.5mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/yr @ 25 ℃ 、 発振モード:基本波 、 85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする