CDM2B20-146AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283727 CDM2B20-146AZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283727

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)146 ねじの種類(-) Rc 注文コード49283727 品番CDM2B20-146AZ
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はチューブ内径・ストローク・ねじの種類など217種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)146 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする