CDM2BZ40-15Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283937 CDM2BZ40-15Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283937

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)15 ねじの種類(-) Rc 注文コード49283937 品番CDM2BZ40-15Z
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はチューブ内径・ストローク・ねじの種類など217種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする