LFTCXO063711Bulk IQD 水晶発振器 IQD 49283956

IQD 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力周波数:10 → 50 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±0.28ppm 、 パッケージタイプ:7 x 5 mm SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:8 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:2.4mm 、 寸法:7 x 5 x 2.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±1 ppm/年 、 IQD Frequency Products IQXT-200 TCVCXO水晶発振器. IQD Frequency Products IQXT-200シリーズの温度補償水晶発振器(TCVCXO)には、HCMOS出力のモデル又はクリップ正弦波出力のモデルがあり、さらにプリングあり / なしのオプションが用意されています。この水晶発振器は、電圧制御の有無を問わずに利用可能です。IQXT-200水晶発振器は、周波数範囲が10 〜 50 MHzのときに、周波数安定性が±0.28 〜 ±2 ppmになります。. 特長と利点:. 立ち上がりスロープ 最小入力インピーダンス: 100 kΩ 最高リフロー温度: 260 ℃ (30秒間) 注文コード49283956 品番LFTCXO063711Bulk
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量81種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力周波数:10 → 50 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±0.28ppm 、 パッケージタイプ:7 x 5 mm SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:8 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:2.4mm 、 寸法:7 x 5 x 2.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±1 ppm/年 、 IQD Frequency Products IQXT-200 TCVCXO水晶発振器. IQD Frequency Products IQXT-200シリーズの温度補償水晶発振器(TCVCXO)には、HCMOS出力のモデル又はクリップ正弦波出力のモデルがあり、さらにプリングあり / なしのオプションが用意されています。この水晶発振器は、電圧制御の有無を問わずに利用可能です。IQXT-200水晶発振器は、周波数範囲が10 〜 50 MHzのときに、周波数安定性が±0.28 〜 ±2 ppmになります。. 特長と利点:. 立ち上がりスロープ 最小入力インピーダンス: 100 kΩ 最高リフロー温度: 260 ℃ (30秒間) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする