内容量1個
仕様出力周波数:10 → 50 MHz 、 出力レベル:クリップ正弦波 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±0.14ppm 、 パッケージタイプ:SMD (5 x 3.2 mm) 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:8 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:2mm 、 寸法:5 x 3.2 x 2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:10pF 、 IQD Frequency Products IQXT-210 TCVCXO水晶発振器. IQD Frequency Products IQXT-210シリーズの温度補償水晶発振器(TCVCXO)には、HCMOS出力のモデル又はクリップ正弦波出力のモデルがあり、さらにプリングあり / なしのオプションが用意されています。この水晶発振器は、電圧制御の有無を問わずに利用可能です。IQXT-200水晶発振器は、周波数範囲が10 〜 50 MHzのときに、周波数安定性が±0.05 〜 ±1 ppmになります。. 特長と利点:. 立ち上がりスロープ 最小入力インピーダンス: 100 kΩ 最高リフロー温度: 260 ℃ (30秒間)
注文コード49284035
品番LFTVXO063789Bulk