IQD 水晶発振器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様オシレータタイプ:クロックオシレータ●出力レベル:HCMOS●実装タイプ:表面実装●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:SMD●動作供給電圧 Max:3.3 V●ピン数:4●長さ:7.2mm●幅:5.2mm●高さ:1.4mm●寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm●動作温度 Min:0 ℃●動作温度 Max:+70 ℃●負荷キャパシタンス:15pF●高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 注文コード49284053 品番LFSPXO009437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量81種類から選べます 他の種類を見る
仕様オシレータタイプ:クロックオシレータ●出力レベル:HCMOS●実装タイプ:表面実装●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:SMD●動作供給電圧 Max:3.3 V●ピン数:4●長さ:7.2mm●幅:5.2mm●高さ:1.4mm●寸法:7.2 x 5.2 x 1.4mm●動作温度 Min:0 ℃●動作温度 Max:+70 ℃●負荷キャパシタンス:15pF●高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする