内容量1袋(100個)
仕様出力周波数:106.25 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:7 x 5 mm SMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:7 x 5 x 1.5mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。
注文コード49284069
品番LFSPXO009439