内容量1リール(1000個)
仕様出力周波数:12 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:4 、 長さ:3.4mm 、 幅:2.7mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:3.4 x 2.7 x 1.2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 周波数エージング:±3 ppm/年@ 25 ℃ 、 CFPS-39
注文コード49284078
品番LFSPXO025492