IQD 水晶発振器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様オシレータタイプ:クロックオシレータ●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:SMD●動作供給電圧 Max:3.3 V●ピン数:4●長さ:3.4mm●幅:2.7mm●高さ:1.2mm●寸法:3.4 x 2.7 x 1.2mm●動作温度 Min:-40 ℃●動作温度 Max:+85 ℃●周波数エージング:±3 ppm/年 @ 25 ℃●CFPS-39 注文コード49284157 品番LFSPXO025494
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量81種類から選べます 他の種類を見る
仕様オシレータタイプ:クロックオシレータ●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:SMD●動作供給電圧 Max:3.3 V●ピン数:4●長さ:3.4mm●幅:2.7mm●高さ:1.2mm●寸法:3.4 x 2.7 x 1.2mm●動作温度 Min:-40 ℃●動作温度 Max:+85 ℃●周波数エージング:±3 ppm/年 @ 25 ℃●CFPS-39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする