内容量1個
仕様出力周波数:19.2 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±20ppb 、 パッケージタイプ:14.4 x 9.5 mm SMD 、 動作供給電圧 Max:3.3 V 、 ピン数:6 、 長さ:14.4mm 、 幅:9.5mm 、 高さ:6.5mm 、 寸法:14.4 x 9.5 x 6.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±500 ppb/年 、 IQD Frequency Products IQOV-162 OCXO水晶発振器. IQD Frequency IQOV-162シリーズの恒温槽型水晶発振器(OCXO)は、FR4ベースと金属製リッドで構成されています。このシリーズには、HCMOS出力のモデル又はクリップ正弦波出力のモデルがあり、さらにプリングあり / なしのオプションが用意されています。この水晶発振器は、電圧制御の有無を問わずに利用可能です。IQOV-162水晶発振器は、周波数範囲が10 → 100 MHzのときに、周波数安定性が±10 → ±100 ppbになります。. 特長と利点:. 立ち上がりスロープ 最小入力インピーダンス: 100 kΩ 最高リフロー温度: 260 ℃ (30秒間)
注文コード49284193
品番LFOCXO063802Bulk