IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
IQD TCVCXO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
出力周波数:10 MHz 、 周波数偏差:±0.5ppm 、 周波数エージング:±1 ppm/年 @ 25 ℃ 、 コントロールパラメータ:電圧 、 最大シンメトリ:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 出力レベル:HCMOS 、 寸法:7 x 5 x 2mm 、 高さ:2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49284726
品番
LFTVXO009912
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力周波数:10 MHz 、 周波数偏差:±0.5ppm 、 周波数エージング:±1 ppm/年 @ 25 ℃ 、 コントロールパラメータ:電圧 、 最大シンメトリ:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 出力レベル:HCMOS 、 寸法:7 x 5 x 2mm 、 高さ:2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃