CDM2C32-50AJZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285942 CDM2C32-50AJZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285942

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ねじの種類(-) Rc 注文コード49285942 品番CDM2C32-50AJZ
参考基準価格(税別)¥12,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ねじの種類など96種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする