寸法L(mm)610
材質(本体)標準(スチール製)
質量(g)35990
寸法d(mm)9
寸法A(mm)60
寸法D(mm)14
寸法B(mm)145
寸法b(mm)43
寸法N(mm)105
寸法h1(mm)90
寸法h2(mm)135
寸法h(mm)9
寸法P1(mm)85
寸法P2(mm)90
寸法f1(mm)55
寸法f2(mm)500
寸法S1(mm)M8
ストロークST(mm)550
寸法S2(mm)M4
許容荷重(N)51700
寸法t1(mm)11
寸法t2(mm)20
静的許容モーメント(N・m)MP:7760/MY:8090/MR:5600
寸法c1(mm)16
基本静定格荷重Co(N)155000
寸法fb(mm)8
寸法M×P(mm)4×100
振れ精度(μm)T:4/S:9
基本動定格荷重C(N)112000
寸法fa(mm)16
寸法c2(mm)29
寸法f3(mm)300
寸法f4(mm)100